三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の 超硬刃付バイト
超硬付刃バイト(左片刃バイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03922222
品番
34-1
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
1,598
バスケットに入れる
シャンク長L(mm)
100
シャンク幅W(mm)
13
シャンク高さH(mm)
13
材質
P20
寸法A(mm)
13
トラスコ品番
217-3476
質量(g)
140
寸法r(mm)
0.5
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
3
JIS規格
34型