三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の 超硬刃付バイト
超硬付刃バイト(左片刃バイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク幅W(mm)
16
注文コード
03922256
品番
34-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
シャンク幅W
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク長L(mm)
120
シャンク幅W(mm)
16
シャンク高さH(mm)
16
材質
P10
寸法A(mm)
16
寸法r(mm)
0.5
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
11
寸法C(mm)
4