HKM-180 ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型 LAMP(スガツネ工業) 03922304 HKM-180 ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型 LAMP(スガツネ工業) 03922304

ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03922304 品番 HKM-180
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。
ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。
アルミフレーム取付ができます。

材質ステンレス鋼(SCS13) 仕上鏡面研磨 耐荷重(N)490 耐荷重N(kgf)50 質量(g)214 推奨ねじM6ねじ 用途各種機器の収納ハンドルなど

商品説明動画

ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする