LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の トルクヒンジ
スイベルヒンジ用角度規制プレートセットHG-S-ARP型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03922426
品番
HG-S-34ARP
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
プレートとカラーがセットになっており、取り付けるとスイベルトルクヒンジHG-S型の回転角度を規制できます。
カラーを取り付ける位置によって、2種類の回転方向と5種類の角度が選べます。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
色
シルバー
仕上
バレル研磨
対応
HG-S50-34, HG-S70-34
質量(g)
77.6
付属品
カラー:高さ6.2 mm 2ヶ
注意
※カラーを共締めするボルトを取り付ける際には、ねじ緩み防止剤を併用してください。
※HG-S本体の固定は六角穴付ボルト(JIS B 1176)を使用してください。