LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の アルミフレーム
LAMP(スガツネ工業)の アルミフレーム用その他部品
重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03922469
品番
SG-CEN40-195
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。
ローラーが5つのタイプが追加になりました。
レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。
キャリッジは予圧調整機能付きです。
材質
鋼
色
ブラック
仕上
レール:窒化処理、キャリッジ:塗装
適合レール
SG-TEN40型
ローラー数
5
質量(g)
610
基本動定格荷重C(N)
3670
許容ラジアル荷重(N)
3240(330kgf)
許容アキシアル荷重(N)
1150(117kgf)
許容モーメント(N・m)
ローリング方向:18(184kgf・cm)、ヨーイング方向:42(428kgf・cm)、ピッチング方向:125(1275kgf・cm)
高さ(mm)
39.5
注意
※重量用リニアローラーレールの技術情報を必ずご覧ください。
※レールとキャリッジは別々での販売です。
※キャリッジはレールと組み合わせる際に予圧調整をしてください。
※キャリッジの抜け防止のため、エンドストッパーを別途ご用意ください。
商品説明動画
重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ
参考になった