LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の アルミフレーム
LAMP(スガツネ工業)の アルミフレーム用その他部品
重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03922478
品番
SG-CEN26-92
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。
ローラーが5つのタイプが追加になりました。
レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。
キャリッジは予圧調整機能付きです。
材質
鋼
色
ブラック
仕上
レール:窒化処理、キャリッジ:塗装
適合レール
SG-TEN26型
ローラー数
3
質量(g)
100
基本動定格荷重C(N)
1280
許容ラジアル荷重(N)
1120(114kgf)
許容アキシアル荷重(N)
380(39kgf)
許容モーメント(N・m)
ローリング方向:3(31kgf・cm)、ヨーイング方向:9(92kgf・cm)、ピッチング方向:12(122kgf・cm)
高さ(mm)
26
注意
※重量用リニアローラーレールの技術情報を必ずご覧ください。
※レールとキャリッジは別々での販売です。
※キャリッジはレールと組み合わせる際に予圧調整をしてください。
※キャリッジの抜け防止のため、エンドストッパーを別途ご用意ください。
商品説明動画
重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ
参考になった