重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03922487 品番 SG-CEN40-135
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。
ローラーが5つのタイプが追加になりました。
レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。
キャリッジは予圧調整機能付きです。

材質 ブラック 仕上レール:窒化処理、キャリッジ:塗装 適合レールSG-TEN40型 ローラー数3 質量(g)430 基本動定格荷重C(N)2720 許容ラジアル荷重(N)2400(245kgf) 許容アキシアル荷重(N)820(84kgf) 許容モーメント(N・m)ローリング方向:10(102kgf・cm)、ヨーイング方向:25(255kgf・cm)、ピッチング方向:50(510kgf・cm) 高さ(mm)39.5
注意
※重量用リニアローラーレールの技術情報を必ずご覧ください。
※レールとキャリッジは別々での販売です。
※キャリッジはレールと組み合わせる際に予圧調整をしてください。
※キャリッジの抜け防止のため、エンドストッパーを別途ご用意ください。

商品説明動画

重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする