画像準備中

超硬付刃バイト(真剣バイト)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク幅W(mm)19 材質P10 注文コード03922572 品番35-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品はシャンク幅W・材質など17種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格品です。

シャンク長L(mm)140 シャンク幅W(mm)19 シャンク高さH(mm)19 材質P10 被削材一般鋼 寸法A(mm)19 寸法r(mm)0.5 寸法B(mm)19 寸法C(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
旋盤
建設業・工事業

相変わらずの使いやすさに満足です。これからも使いたいです。

対象商品:
03922466
2021-03-18
用途:
旋削加工
サービス業

胴の部分の寸法が縦、横まちまちなので正確な同じ寸法にならないでしょうか。旋盤のホルダー部に取り付けて使用する場合は、いいのですが、ボーリング用ホルダーとか、R削り用などのホルダーに固定しようとするときにはガタが大きく使いにくいです。さらに言えば、チップの幅と高さを胴のサイズと同じにしていただければ、角穴に入れた際にどちらの方向にも抜けるので便利です。

対象商品:
03922545
2017-01-05
用途:
面取り用として使用
農・林・水産業

シャクリが無いので、なれない人は有ると便利と思いました、私はどんなバイトもどんなドリルも手で研ぎますので、シャクリは無いほうが使い安いです。

対象商品:
03922432
2011-10-18
用途:
丸棒の切削

ハイカット製品と合わせて同じサイズの物を購入しました。
切削性能は問題なく質は良いので切削後研磨さえしておけば常に快適に使えます。
値段も安いので何本か事前に揃えるのが良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする