画像準備中

超硬付刃バイト(先丸剣バイト)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク幅W(mm)13 材質P10 注文コード03922773 品番36-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,270
この商品はシャンク幅W・材質など21種類から選べます 他の種類を見る
シャンク長L(mm)100 シャンク幅W(mm)13 シャンク高さH(mm)13 材質P10 寸法A(mm)13 寸法r(mm)2 寸法B(mm)13 寸法C(mm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03922764
2023-07-26
用途:
高硬度の粉末造形材の切削
七宝金型工業株式会社 様 (製造業)

ハイス材に比べ切削性が優れていて、作業性が向上し、切削面も綺麗になった。

対象商品:
03922712
2018-08-18
用途:
加工作業時

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品:
03922791
2016-06-23
用途:
旋盤加工
建設業・工事業

従業員からは評判がいいので購入して正解でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする