ナック・ケイ・エス
ナック・ケイ・エスの 道路用品
ナック・ケイ・エスの 安全ミラー
ナック・ケイ・エスの ミラー用オプション
カーブミラー用左右確認板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
0.65
注文コード
03923494
品番
3CBD76S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ドライバーや歩行者に注意を促すために道路反射鏡の支柱に取り付ける注意板です。
質量(kg)
0.65
寸法(mm)
600×180×1t
塗装
面板:白塗装
材質
アルミ
用途
注意喚起に。
適合径(Φmm)
7.63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません