カーブミラー用左右確認板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)0.3 注文コード03923510 品番3CB176S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

ドライバーや歩行者に注意を促すために道路反射鏡の支柱に取り付ける注意板です。

質量(kg)0.3 寸法(mm)600×180×1t 塗装面板:全面反射シート 材質アルミ 用途注意喚起に。 適合径(Φmm)7.63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする