びゅーミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03923616 品番 1VAC4262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

びゅーミラーは、道路反射鏡で実績のあるメタクリル樹脂製の鏡面を使用した、フレームレス室内用ミラーです。非常に軽いために取扱いが容易で自在に曲がるフレキアームと合わせて最適な設置が可能です。

型式角型 質量(kg)0.8 曲率半径1500 鏡面寸法(mm)420×620 寸法(mm)420×620×320 厚さ(mm)2 用途通路安全確認や防犯用に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする