アルミ不等辺アングル アルマイト付 シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03923686 品番 085082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

寸法(縦×横)(mm)40×80 長さ(mm)4000 厚さ(mm)3 用途看板などの縁や取付金具、DIYに。 材質アルミ 質量(kg)3.8 シルバー 表面処理アルマイト
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅様配送不可の商品になります。送り先によってはキャンセルさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする