トレード
トレードの 金属素材
トレードの アルミ
トレードの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミ不等辺アングル アルマイト付 シルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03923704
品番
085076
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
寸法(縦×横)(mm)
25×30
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
3
用途
看板などの縁や取付金具、DIYに。
材質
アルミ
質量(kg)
1.7
色
シルバー
表面処理
アルマイト
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅様配送不可の商品になります。送り先によってはキャンセルさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません