曜日別特売
25708 長袖トレーナー 25708 クロダルマ 03923946

長袖トレーナー 25708

(6件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
ホワイト
内容量1着注文コード03923946品番25708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
ホワイトサイズM種別トレーナー胸囲(cm)112混率(%)綿100肩幅(cm)50袖丈(cm)56着丈(cm)66目付(g/m2)360色番90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03924086
2021-01-04
用途: 溶接作業
製造業

溶接作業の為、綿100%で着心地が良く、頻繁に洗濯しますが型崩れしていません。もう少し厚手だといいと思います。

対象商品 : 03923946
2019-12-14
用途: 防寒用
農・林・水産業

値段が手ごろだったので、あまり期待していなかったけど、触った感じ、着た感じともに満足です、生地が薄いんじゃないかと思っていましたが、そんなこともなく、防寒の役を果たしてくれています。星4個にしたのは、まだ時間がたっていないためです、数回着て洗濯もして思った以上だと星5になるでしょう。物は良いと思いますよ。

対象商品 : 03924068
2018-12-17
用途: 配送業務中
卸売・小売業

思っていたとおりで動きやすく大変良かった。作りもしっかりしていて良い。

対象商品 : 03924086
2015-04-01
用途: 普段着

しっかりした作りでとても良い。
通常より1サイズ上のものがしっくりくる。

1が参考にしています
対象商品 : 03924077
2017-04-17
用途: 普段着

厚すぎずまた薄すぎず今の時期にはちょうどいいくらいで着ています。

対象商品 : 03923964
2015-04-27
用途: 普段着

モノはしっかりしており、良い製品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする