長袖トレーナー 25708

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03924016 品番 25708
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
杢グレー サイズL 種別トレーナー 胸囲(cm)116 混率(%)綿100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)57 着丈(cm)68 目付(g/m2)360 色番40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03924086
2021-01-04
用途:
溶接作業
製造業

溶接作業の為、綿100%で着心地が良く、頻繁に洗濯しますが型崩れしていません。もう少し厚手だといいと思います。

対象商品:
03923946
2019-12-14
用途:
防寒用
農・林・水産業

値段が手ごろだったので、あまり期待していなかったけど、触った感じ、着た感じともに満足です、生地が薄いんじゃないかと思っていましたが、そんなこともなく、防寒の役を果たしてくれています。星4個にしたのは、まだ時間がたっていないためです、数回着て洗濯もして思った以上だと星5になるでしょう。物は良いと思いますよ。

対象商品:
03924068
2018-12-17
用途:
配送業務中
卸売・小売業

思っていたとおりで動きやすく大変良かった。作りもしっかりしていて良い。

対象商品:
03924086
2015-04-01
用途:
普段着

しっかりした作りでとても良い。
通常より1サイズ上のものがしっくりくる。

1人が参考にしています
対象商品:
03924077
2017-04-17
用途:
普段着

厚すぎずまた薄すぎず今の時期にはちょうどいいくらいで着ています。

対象商品:
03923964
2015-04-27
用途:
普段着

モノはしっかりしており、良い製品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする