超硬付刃バイト(右向いバイト)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03924164 品番 41-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
シャンク長L(mm)100 シャンク幅W(mm)13 シャンク高さH(mm)13 材質M20 トラスコ品番217-4570 質量(g)131 JIS規格41型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03924277
2019-06-29
用途:
面取り
製造業

使った感じでは申し分ないと思います
刃持ちも良く仕上がりも綺麗です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする