超硬付刃バイト(右向いバイト)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03924243 品番 41-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。
ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。

シャンク長L(mm)140 シャンク幅W(mm)19 シャンク高さH(mm)19 材質M20 トラスコ品番217-4693 質量(g)398 被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼 寸法A(mm)19 寸法r(mm)0.5 寸法B(mm)13 寸法C(mm)5 JIS規格41型 ISO使用分類記号M20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03924277
2019-06-29
用途:
面取り
製造業

使った感じでは申し分ないと思います
刃持ちも良く仕上がりも綺麗です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする