※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

41-3 超硬付刃バイト(右向いバイト) 三和製作所(三和バイト) 03924261 41-3 超硬付刃バイト(右向いバイト) 三和製作所(三和バイト) 03924261 41-3 超硬付刃バイト(右向いバイト) 三和製作所(三和バイト) 03924261

超硬付刃バイト(右向いバイト)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03924261 品番 41-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
シャンク長L(mm)140 シャンク幅W(mm)19 シャンク高さH(mm)19 材質P20 トラスコ品番217-4685 質量(g)398 JIS規格41型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03924277
2019-06-29
用途:
面取り
製造業

使った感じでは申し分ないと思います
刃持ちも良く仕上がりも綺麗です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする