※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

42-1 超硬付刃バイト(左向いバイト) 三和製作所(三和バイト) 03924462 42-1 超硬付刃バイト(左向いバイト) 三和製作所(三和バイト) 03924462 42-1 超硬付刃バイト(左向いバイト) 三和製作所(三和バイト) 03924462

超硬付刃バイト(左向いバイト)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03924462 品番 42-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
シャンク長L(mm)100 シャンク幅W(mm)13 シャンク高さH(mm)13 トラスコ品番217-4596 材質P20 質量(g)133 JIS規格42型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする