クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖トレーナー 2597
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
3L
注文コード
03924463
品番
2597
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
3L
種別
トレーナー
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
目付(g/m
2
)
330
色番
91