クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖トレーナー 2597
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03924524
品番
2597
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
3L
種別
トレーナー
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
目付(g/m
2
)
330
色番
49