※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

42-4 超硬付刃バイト(左向いバイト) 三和製作所(三和バイト) 03924584 42-4 超硬付刃バイト(左向いバイト) 三和製作所(三和バイト) 03924584 42-4 超硬付刃バイト(左向いバイト) 三和製作所(三和バイト) 03924584

超硬付刃バイト(左向いバイト)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03924584 品番 42-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
シャンク長L(mm)160 シャンク幅W(mm)25 シャンク高さH(mm)25 トラスコ品番217-4774 材質P20 質量(g)751 JIS規格42型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする