クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
長袖トレーナー 2597
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
S
注文コード
03924603
品番
2597
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,650
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
S
種別
トレーナー
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
62
目付(g/m
2
)
330
色番
10