三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の 超硬刃付バイト
超硬付刃バイト(突切りバイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク幅W(mm)
13
注文コード
03924733
品番
43-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,380
この商品は
シャンク幅W
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク長L(mm)
120
シャンク幅W(mm)
13
シャンク高さH(mm)
19
材質
P10
寸法A(mm)
3
寸法F(mm)
17
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
3