2597 長袖トレーナー 2597 クロダルマ 03924734

長袖トレーナー 2597

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 エンジ サイズM 注文コード03924734 品番2597
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,650
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る
エンジ サイズM 種別トレーナー 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)48 袖丈(cm)56 着丈(cm)64 目付(g/m2)330 色番78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする