デニムエプロン(ロープ) 47223

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード03925617 品番47223
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

プロ仕様。充実のエプロンコレクション
ロープタイプ、ヒモタイプ、前掛と選べるデニムエプロンシリーズ。

デニム サイズフリー 種別エプロン タイプロープタイプ 混率(%)綿100 総丈(cm)84 下幅(cm)70 生地デニム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-01-01
用途:
板金加工
製造業

胸ポケットが縫い直した跡があった・・・。現在の位置より下に胸ポケットと同じ糸クズの跡があったので。どうしても使わないといけなかったので使ってしまいましたが。機能的に問題ないとはいえ、お金を払って使う立場としてどうかと・・

対象商品:
03925617
2016-08-11
用途:
溶接

溶接するときに、火花で服が焦げてしまうのを防ぐ為に購入。溶接用のエプロンのほうが本当はいいんですが、重い・暑いので、こちらのデニムエプロンを購入しました。充分事足りています。設備Gのかたも非常に喜んでいました。かっこいいので、テンションがあがるそうです!!

2016-05-28
用途:
木工

当方身長 170cm このサイズで問題なく使える大きさです
生地はデニム地(紺)で、とても丈夫に感じます
ポケットは 14cmx17cm サイズが二か所、ボールペンが一本づつ
(計二本)入る程度のものが一か所あり便利そうです
価格的に撥水加工などはされていないようですが十分使えそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする