クロダルマ
クロダルマの エプロン
クロダルマの デニムエプロン
デニムエプロン(ヒモ) 47224
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
03925626
品番
47224
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
プロ仕様。充実のエプロンコレクション
ロープタイプ、ヒモタイプ、前掛と選べるデニムエプロンシリーズ。
色
デニム
サイズ
フリー
種別
エプロン
タイプ
タスキタイプ
混率(%)
綿100
総丈(cm)
84
下幅(cm)
70
生地
デニム