デニム半袖シャツ 87504

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03925662 品番 87504
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ネイビー サイズLL 胸囲(cm)122 混率(%)綿100(デニム) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)27 着丈(cm)81 色番11 材質(ボタン)樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03925662
2020-07-07
用途:
普段着として
サービス業

夏場は毎日、4年以上着ていますが、全く劣化しません。強靭な縫製。色落ちも全然なし。53歳で全国を渡り歩いた(各地でデニムシャツも購入してきました)私の知る限りでは、この商品を凌ぐスグレモノは挙げる事ができません。従来のものに加えて、着回しをしたくなりリピ買いをしました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする