クロダルマ
クロダルマの オフィスウェア
クロダルマの トップス オフィスウェア
クロダルマの シャツ・ブラウス オフィスウェア
デニム長袖シャツ 87502
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03925757
品番
87502
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
綿100(ヒッコリー)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
81
色番
19
材質(ボタン)
樹脂
性別
男性用