背中用ケア製品 アイソ・スパイン DVD付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03925848 品番6300057157
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

『背中用ケア製品 アイソ・スパイン DVD付き』は、脊椎のカーブから着想を得て開発された、本体の上に仰向けに寝そべって使用するリフレッシュアイテムです。皮膚への接触によって末梢神経を刺激して、脊椎のとう痛緩和、他の治療効果を促進します。付属品のローリングパッドを使用すれば、運動の幅がさらに広がります。本製品には特別に、オリジナルの『クイックスターターガイド』、『日本語版取扱説明書』、『使用方法DVD』の3点が付いています。

用途猫背や姿勢が気になる方に。背中と腰の疲れをすっきりリフレッシュしたいときに。 セット内容本体、ローリングパッド、クイックスターターガイド、日本語版取扱説明書、使用方法DVD 寸法(cm)51×22×7.5、ローリングパッド:14×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする