お掃除トイレトング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03925866 品番TS-311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

トイレシートやトイレッとペーパーをはさんで、お掃除できるトング。毎日のトイレ掃除はもちろん、ちょっとした汚れも手軽に拭きとることができます。お掃除が終わったら、シートやペーパーを流すだけ。場所をとらないケース付きでコンパクトに収納できます。

用途トイレのお掃除に。 材質ポリプロピレン 寸法(cm)トング/約6×3×22、ケース/約6.7×4.6×5 耐熱温度(℃)100 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする