25874 ダンガリー長袖シャツ 25874 クロダルマ 03925924 25874 ダンガリー長袖シャツ 25874 クロダルマ 03925924

ダンガリー長袖シャツ 25874

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03925924 品番 25874
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ネイビー サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)綿100(ダンガリー) 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)79 色番11 材質(ボタン)樹脂 性別男性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-06
用途:
建築現場作業用
建設業・工事業

薄手で涼しく着られますが、洗濯をすると思っていたよりシワクシャになるので、お客様との打合せの時には着て行けないですね。

対象商品:
03925994
2022-05-16
用途:
軽作業用
不動産業

薄過ぎず厚過ぎないしっかり目詰まりした生地で縫製も綺麗に整ってます。全く着崩れない。出来たら女性サイズが欲しいのでその分満足度一点下げです

対象商品:
03925872
2021-07-10
用途:
普段着でも十分です。
近江屋株式会社 様

この半袖を買った時に、同じ物の長袖を持っていたのですが、安かったのでクーポン使い、
再び買いました。嬉しいです。ありがとうモノタロウさん。

対象商品:
03925906
2019-06-06
用途:
肌寒い時の庭の管理作業など
適斎塾 様

汗を吸収したり、着心地は良いほうです。ただ、一度洗うとかなりシワクチャになります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする