曜日別特売
L150V2-F-HS-50K ハイディスク150W 架台取付用 スポット 日動工業 03926128

ハイディスク150W 架台取付用 スポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード03926128品番L150V2-F-HS-50K
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。

質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21600
関連資料:(0.08MB)
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする