ハイスペックハイディスク 架台取付用 ワイド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03926198 品番 L200V2-F-HW-50K-N
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。

消費電力(W)100V時/208200V時/200 定格電流(A)100V時/2.1200V時/1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×308×415 LED200W 明るさ水銀灯1000Wクラス 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 レンズワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30〜50 保護機能サージプロテクター 設置場所屋内・屋外 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90〜305 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)35500
関連資料:(0.1MB)
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする