L300V2-F-HW-50K-N ハイスペックハイディスク 架台取付用 ワイド 日動工業 03926295

ハイスペックハイディスク 架台取付用 ワイド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
消費電力(W)100V時/310200V時/300
定格光束(Lm)52000
内容量1台注文コード03926295品番L300V2-F-HW-50K-N
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。

消費電力(W)100V時/310200V時/300定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×308×415LED300W明るさ水銀灯1000Wクラス質量(kg)8.7周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)52000
関連資料:(0.11MB)
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※アース線は必ず接続してください。
※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする