日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の 投光器
日動工業の クランプ式投光器
安全投光器 レフ球 500W 200V 0.3m(アース付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03926365
品番
AF-E500_200V
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。
電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)
1.5
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
470
定格電圧(V)
AC200
口金
E26
定格電流(A)
2.25
全光束(Lm)
6400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×356×423
適合電線(mm
2
)
VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)
0.3
仕様・用途
屋内・屋外兼用型
入力プラグ
切放し
色温度(K)
2800
使用環境温度(℃)
-20〜50
アース端子
あり
防水仕様
IPX3
LED寿命(時間)
約2000
入力電圧範囲(V)
AC200±10%
注意
※200V専用です、お使いの電源電圧をお確かめ下さい。