着脱式チャージライトLIFE用 バッテリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03926390 品番BAT-B36LI
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

チャージライト用バッテリー、予備・交換・紛失した時に
リン酸鉄リチウムイオンバッテリーです。
予備バッテリーを欲しい、交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。

適合機種BAT-HRE40SN-SP-LIFE、BAT-HRE50SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE-BOX 質量(g)775 電源(V)充電:AC100/200兼用(50H/60Hz) 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V3600mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×81 バッテリー容量(Ah)3.6 充電時間(時間)約3 入力電圧範囲(V)AC100〜240
注意
※充電アダプターは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする