アルミフラットバー アルマイト付 シルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 厚さ(mm)6 幅(mm)9 注文コード03926459 品番085142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・幅など62種類から選べます 他の種類を見る

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

材質アルミ 表面処理アルマイト シルバー 幅(mm)9 長さ(mm)4000 厚さ(mm)6 用途建築材料や機械部品、DIYに。 質量(kg)0.6
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。※個人宅配送不可になります。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする