質量(kg)15.7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)169
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)1.72
全光束(Lm)26600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1008
適合電線(mm2)VCT2.0×2芯
電線仕様-長さ(m)10
仕様・用途屋内・屋外兼用型
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-20〜50
LED170W
電源タイプAC100V
連結数可能台数:8台まで
アース端子あり
防水仕様IPX3
LED寿命(時間)約50000
入力電圧範囲(V)AC85〜125
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra73
電球の種類LED