トレード
トレードの 金属素材
トレードの アルミ
トレードの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミフラットバー アルマイト付 シルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03926486
品番
085187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
材質
アルミ
表面処理
アルマイト
色
シルバー
幅(mm)
50
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
6
用途
建築材料や機械部品、DIYに。
質量(kg)
3.3
注意
※個人宅配送不可になります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません