代表画像
SANSHIN
スリム棚板ラック スリムイーラック スタンダードタイプ 【連結タイプ】
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
奥行(mm)
625
625
325
475
高さ(mm)
2200
2200
1900
棚段数(段)
8
8
6
7
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03926636
品番
EB74628R-FMW0
参考基準価格(税別)
¥137,180
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。
用途
少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。
トラスコ品番
666-6978
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂
色
マイルドホワイト
高さ(mm)
2200
タイプ
連結型
奥行(mm)
625
間口(mm)
1250
棚板数(枚)
分割:1
棚段数(段)
8
均等積載量(kg/段)
100
グリーン購入法
適合
有効間口(mm)
1206
最大積載量(kg/台)
800
棚板調整ピッチ(mm)
25
関連資料:
(0.11MB)
注意
※画像は単体型です。本製品は連結型になります。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型は連結型のみでは使用できません。単体型が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
13,600
/
税込
¥
14,960
北海道地方
数量1につき
¥
17,500
/
税込
¥
19,250
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません