メイン画像
SANSHIN
SANSHINの 物品棚/収納用品
SANSHINの 軽・中量棚
SANSHINの 軽・中量棚用オプション
アップガード伸縮型セット
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03926679
品番
TUF
参考基準価格(税別)
¥28,890
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
震度4相当の揺れを感知しバーが自動で上昇し、書籍の落下を防ぎます。
間口方向が伸縮式のため、様々な書架・キャビネットに取り付けることができます。
用途
地震の際の書架、キャビネット等からの落下防止に。
トラスコ品番
268-8566
セット内容
感震ユニット左右セット×1、落下防止バー×1
材質
感震ユニット:スチール、バー本体:スチールPPコーティング仕上、エンドキャップ:ポリアミド(PA6)
幅(mm)
740〜870
色
ホワイト
高さ(mm)
180
奥行(mm)
240
間口(mm)
740〜870
適応
スチール書架、スチールキャビネット、木製書架
有効間口(mm)
740〜870
関連資料:
(0.26MB)
取扱説明書:
(1.41MB)
注意
※扉付きキャビネットはバーが干渉するため取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,700
/
税込
¥
6,270
北海道地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません