アルミチャンネル アルマイト付 シルバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03927299 品番 085334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。

材質アルミ 長さ(mm)4000 幅(mm)50 厚さ(mm)2.5 質量(kg)2.6 シルバー 表面処理アルマイト 縦(mm)50 横(mm)25
注意
※長尺物のためエリアによっては配達できない場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03927116
2025-05-26
用途:
祭礼用看板の補強
斉藤塗装 様 (建設業・工事業)

サイズもピッタリで強度も充分。
購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする