NOCS Tuffcal 半透明色 S7440CM スペアミント1010mmX20m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03927640 品番034488
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

屋外耐候性に優れた装飾用シートです。

材質塩化ビニル系樹脂 長さ(m)20 質量(kg)6 シート幅(mm)1010 スペアミント 粘着剤アクリル系 強粘着 耐候性屋外 5〜7 年 (参考値) 用途屋外での電飾看板、電飾装飾などに。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする