代表画像

背板・側板付扉付物品棚

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03928140 品番 LA63S-T5
参考基準価格(税別)¥235,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

軽量物を保管する棚です。
格納物に対応した様々なタイプがあります。
背板・側板付は、収納品の転落や混同を防止するとともに、ホコリの入りにくい構造。
背板・側板によって棚の振れが止められます。開放型に取付けた捩れ止め金具は不要です。
JIS規格高品質塗装:電着方式の焼付塗装で隅々まで強固で美しい仕上がりです。場所を選ばないオイスターホワイト色です。

トラスコ品番135-8687 材質スチール 高さ(mm)1800 奥行(mm)480 間口(mm)900 表面処理水溶性塗料電着塗装 棚段数(段)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥21,300 / 税込 ¥23,430
北海道地方数量1につき ¥21,300 / 税込 ¥23,430
沖縄地方数量1につき ¥28,400 / 税込 ¥31,240
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする