スラックス(ノータック) 31887

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ウエスト(cm)73 注文コード03928164 品番31887
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品はウエストなど36種類から選べます 他の種類を見る

シルエットや機能で選べるカジュアルパンツ。レディースもご用意しています。

アイボリー サイズ73 性別男性用 ウエスト(cm)73 股下(cm)79 種別パンツ 混率(%)ポリエステル80、綿20(ストレッチ) 色番20 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする