クロダルマ
クロダルマの オフィスウェア
クロダルマの ボトムス オフィスウェア
クロダルマの パンツ・スラックス オフィスウェア
スラックス(ノータック) 31887
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ウエスト(cm)
82
注文コード
03928198
品番
31887
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
ウエスト
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
シルエットや機能で選べるカジュアルパンツ。レディースもご用意しています。
色
アイボリー
サイズ
82
性別
男性用
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
79
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20(ストレッチ)
色番
20
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属