代表画像
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚本体(単体)
NF 背板・側板付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03928219
品番
LA73K-26
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
軽量物を保管する棚です。
格納物に対応した様々なタイプがあります。
背板・側板付棚
トラスコ品番
135-3941
材質
スチール
高さ(mm)
2100
タイプ
単体型
奥行(mm)
300
間口(mm)
900
表面処理
水溶性塗料電着塗装
棚段数(段)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません