代表画像

中棚ボルトレスタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03928298 品番 LA84S-17
参考基準価格(税別)¥75,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

軽量物を保管する棚です。
格納物に対応した様々なタイプがあります。
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

トラスコ品番135-2370 材質スチール 高さ(mm)2400 タイプ単体型 奥行(mm)450 間口(mm)1200 表面処理水溶性塗料電着塗装 棚段数(段)7
注意
※中棚ボルトレス仕様ですが、H1800以上かつ間口1500以上の場合は、中間棚板にボルトを追加し補強する必要があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,900 / 税込 ¥7,590
北海道地方数量1につき ¥6,900 / 税込 ¥7,590
沖縄地方数量1につき ¥9,200 / 税込 ¥10,120
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする